Špirálová vŕtacia korunka HSS DIN 340 typ RN 130°
Šp. vrták HSS DIN340RN, bod.uhol130°
VRTAK SPIR DO KOVU  DIN340 HSS D9,5
Obj. č. 0624200950
EAN 4052712045998
 
				 
				 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
O 20 % nižšia posuvná sila v porovnaní s bežnými vrtákmi, ako aj rýchlejší postup práce s menšou námahou
Optimalizované krížové prerezávanie
Presné bodové vŕtanie
Optimalizovaný delený hrot
Ideálne na jadrové vŕtanie otvorov
Veľmi presná bodová geometria na presné vŕtanie otvorov
Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížený výskyt nánosov zvyškov materiálu
Povrch s naparenou vrstvou
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Pri použití vrtáka podľa normy DIN 340 sa odporúča predvŕtanie centrovacieho otvoru. Na tento účel sú ideálne naše strediace vrtáky NC (obj. č. 063644...).
Hárky údajov(X)
|  | |
| Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka | 
| Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina | 
| Kvalita | ZEBRA-Premium | 
| Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 340 / 10xD | 
| Priemer (Ø) | 9,5 mm | 
| Dĺžka (l1) | 175 mm | 
| Dĺžka upínacej drážky (l2) | 115 mm | 
| Priemer stopky | 9,5 mm | 
| Tvar drieku | Valcový | 
| Povrch | Vaporizované | 
| Rezný materiál | HSS | 
| Vrcholový uhol | 130 Stupeň | 
| Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 zo 4 bodov | 
| Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov | 
| Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov | 
| Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 1 zo 4 bodov | 
| Samo centrujúce | Áno | 
| Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² | 
| Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický | 
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 1,0 – 2,5 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 1,0 | od priemeru 2,0 | od priemeru 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 | 
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 | 
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 | 
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 | 
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 | 
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 | 
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 | 
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 | 
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 | 
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 | 
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 | 
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 | 
| Kľúč | 
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | 
| f = posun [mm/r] | 
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] | 
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | 
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 12,5 – 20,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 12,5 | od priemeru 16,0 | od priemeru 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 | 
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 | 
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 | 
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 | 
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 | 
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 | 
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 | 
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 | 
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 | 
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 | 
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 | 
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 | 
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 6,3 – 10,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 6,3 | od priemeru 8,0 | od priemeru 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 | 
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 | 
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 | 
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 | 
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 | 
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 | 
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 | 
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 | 
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 | 
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 | 
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 | 
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 | 
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 3,15 – 5,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 3,15 | od priemeru 4,0 | od priemeru 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 | 
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 | 
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 | 
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 | 
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 | 
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 | 
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 | 
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 | 
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 | 
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 | 
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 | 
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!