Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálová vŕtacia korunka HSS DIN 345 typ RN

Špirálový vrták, HSS DIN 345, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN345 MK HSS D21,5

Obj. č. 0625302150

EAN 4052712048623

Cena za zvolené balenie
Špirálová vŕtacia korunka HSS DIN 345 typ RN

Obj. č. 0625302150

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Cenovo dostupný vrták s Morseovým kužeľom na široké možnosti všeobecného použitia pri oceli s pevnosťou do 1000 N/mm² a v liatine na použitie pri stĺpových vŕtačkách.

Presné bodové vŕtanie bez centrovania aj na zaoblených povrchoch


Optimalizovaný delený hrot



Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu


Povrch s naparenou vrstvou



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Kvalita

Würth – štandard

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 345 / 5xD

Priemer (Ø)

21,5 mm

Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom

BUP 2

Dĺžka (l1)

248 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

150 mm

Tvar drieku

Morseho skosenie

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSS

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 10,0 – 16,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 10,0 od priemeru 12,0 od priemeru 16,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 891 1019 0,240 743 849 0,260 557 637 0,300
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 700 796 0,240 584 663 0,260 438 497 0,300
Plasty
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 637 955 0,120 531 796 0,150 398 597 0,180
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 50,0 – 60,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 50,0 od priemeru 60,0
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 178 204 0,650 149 170 0,700
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 140 159 0,650 117 133 0,700
Plasty
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 127 191 0,400 106 159 0,500
Pre priemer 32,0 – 40,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 32,0 od priemeru 36,0 od priemeru 40,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 279 318 0,500 248 283 0,540 223 255 0,580
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 219 249 0,500 195 221 0,540 175 199 0,580
Plasty
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 199 298 0,300 177 265 0,320 159 239 0,360
Pre priemer 20,0 – 28,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 20,0 od priemeru 24,0 od priemeru 28,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 28 32 446 509 0,340 371 424 0,400 318 364 0,450
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 22 25 350 398 0,340 292 332 0,400 250 284 0,450
Plasty
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 318 477 0,200 265 398 0,240 227 341 0,260
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie