Špirálová vŕtacia korunka HSS DIN 345 typ RN
Špirálový vrták, HSS DIN 345, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN345 MK HSS D25,25



Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné rezanie bez centrovania, aj na zaoblených povrchoch
Optimalizovaný delený hrot
Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu
Povrch s naparenou vrstvou
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina |
Kvalita | Würth – štandard |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 345 / 5xD |
Priemer (Ø) | 25,25 mm |
Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom | BUP 3 |
Dĺžka (l1) | 286 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 165 mm |
Tvar drieku | Morseho skosenie |
Povrch | Vaporizované |
Rezný materiál | HSS |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Hodnoty rezania |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!