Špirálová vŕtacia korunka HSS DIN 345 typ RN
Špirálový vrták, HSS DIN 345, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN345 MK HSS D46,0
Obj. č. 0625304600
EAN 4052712049170
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné bodové vŕtanie bez centrovania aj na zaoblených povrchoch
Optimalizovaný delený hrot
Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu
Povrch s naparenou vrstvou
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina |
Kvalita | Würth – štandard |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 345 / 5xD |
Priemer (Ø) | 46,0 mm |
Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom | BUP 4 |
Dĺžka (l1) | 364 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 215 mm |
Tvar drieku | Morseho skosenie |
Povrch | Vaporizované |
Rezný materiál | HSS |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
| Hodnoty rezania | ||||||||||||
| Pre priemer 10,0 – 16,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 10,0 | od priemeru 12,0 | od priemeru 16,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 796 | 955 | 0,160 | 663 | 796 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,160 | 584 | 663 | 0,200 | 438 | 497 | 0,250 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,120 | 265 | 424 | 0,150 | 199 | 318 | 0,180 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 891 | 1019 | 0,240 | 743 | 849 | 0,260 | 557 | 637 | 0,300 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 700 | 796 | 0,240 | 584 | 663 | 0,260 | 438 | 497 | 0,300 |
| Plasty | ||||||||||||
| Plasty | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 637 | 955 | 0,120 | 531 | 796 | 0,150 | 398 | 597 | 0,180 |
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min.] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Pre priemer 50,0 – 60,0 | |||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 50,0 | od priemeru 60,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Ocele | |||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 159 | 191 | 0,600 | 133 | 159 | 0,700 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,600 | 117 | 133 | 0,700 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 64 | 102 | 0,400 | 53 | 85 | 0,500 |
| Odlievané kovy | |||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 178 | 204 | 0,650 | 149 | 170 | 0,700 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 140 | 159 | 0,650 | 117 | 133 | 0,700 |
| Plasty | |||||||||
| Plasty | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 127 | 191 | 0,400 | 106 | 159 | 0,500 |
| Pre priemer 32,0 – 40,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 32,0 | od priemeru 36,0 | od priemeru 40,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 249 | 298 | 0,400 | 221 | 265 | 0,440 | 199 | 239 | 0,500 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,400 | 195 | 221 | 0,440 | 175 | 199 | 0,500 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 99 | 159 | 0,300 | 88 | 141 | 0,320 | 80 | 127 | 0,360 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 279 | 318 | 0,500 | 248 | 283 | 0,540 | 223 | 255 | 0,580 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 219 | 249 | 0,500 | 195 | 221 | 0,540 | 175 | 199 | 0,580 |
| Plasty | ||||||||||||
| Plasty | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 199 | 298 | 0,300 | 177 | 265 | 0,320 | 159 | 239 | 0,360 |
| Pre priemer 20,0 – 28,0 | ||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 20,0 | od priemeru 24,0 | od priemeru 28,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 398 | 477 | 0,280 | 332 | 398 | 0,320 | 284 | 341 | 0,360 |
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,280 | 292 | 332 | 0,320 | 250 | 284 | 0,360 |
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 10 | 16 | 159 | 255 | 0,200 | 133 | 212 | 0,240 | 114 | 182 | 0,260 |
| Odlievané kovy | ||||||||||||
| Liatina | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 446 | 509 | 0,340 | 371 | 424 | 0,400 | 318 | 364 | 0,450 |
| Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 350 | 398 | 0,340 | 292 | 332 | 0,400 | 250 | 284 | 0,450 |
| Plasty | ||||||||||||
| Plasty | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 318 | 477 | 0,200 | 265 | 398 | 0,240 | 227 | 341 | 0,260 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!