Špirálový klinec
Špirálový klinec adhézny, pozink. oceľ
KLINEC ZAVRTNY HRUBY A2K 5X100
Obj. č.
04785 100
EAN 4011231408479
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na laty, drevené palety, debny na prepravu po mori a pod.
- Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 100 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť obsahu | 1,1 kg |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |