Špirálový nástrčný kľúč 1/2"
VYTAHOVAK SPIRALOVY 1/2 L38 SW16
Obj. č. 0714131316
EAN 4052703273096
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presne vyrobený kužeľový špirálový profil
1/2-palcový profil, veľkosť 16 – 21 mm
Všetky zakladacie kľúče majú aj plôšky na kľúč pre vonkajšie profily
Dodáva sa v kovovej kazete s kvalitnou penovou vložkou s upínacím efektom
Vhodný pre úderové skrutkovače
Jednoduché vyťahovanie strhaných skrutiek a matíc
Vďaka kužeľovému špirálovému tvaru
Významná úspora času
Vďaka rýchlemu uvoľneniu namiesto zahrievania alebo vŕtania
Ideálne riešenie pre závitové tyče a závitové kolíky
Vďaka nastaveniu vonkajšieho momentu
Hárky údajov(X)
Na opravy a demontáž vo všetkých autodielňach a dielňach pre úžitkové vozidlá, zámočníckych a kovoobrábacích dielňach atď.
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Priemer | 16 mm |
Veľkosť kľúča | 21 mm |
Dĺžka | 38 mm |