Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový nástrčný kľúč 1/2"

1/2-palcový špirálový zakladací kľúč
VYTAHOVAK SPIRALOVY 1/2 L38 SW18

Obj. č. 0714131318

EAN 4052703273119

Cena za zvolené balenie
Špirálový nástrčný kľúč 1/2"

Obj. č. 0714131318

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Riešenie pre strhané alebo odlomené skrutky.

Presne vyrobený kužeľový špirálový profil



1/2-palcový profil, veľkosť 16 – 21 mm



Všetky zakladacie kľúče majú aj plôšky na kľúč pre vonkajšie profily



Dodáva sa v kovovej kazete s kvalitnou penovou vložkou s upínacím efektom



Vhodný pre úderové skrutkovače



Jednoduché vyťahovanie strhaných skrutiek a matíc


Vďaka kužeľovému špirálovému tvaru



Významná úspora času


Vďaka rýchlemu uvoľneniu namiesto zahrievania alebo vŕtania



Ideálne riešenie pre závitové tyče a závitové kolíky


Vďaka nastaveniu vonkajšieho momentu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na opravy a demontáž vo všetkých autodielňach a dielňach pre úžitkové vozidlá, zámočníckych a kovoobrábacích dielňach atď.

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Priemer

18 mm

Veľkosť kľúča

26 mm

Dĺžka

38 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie