Špirálový nástrčný kľúč 3/8"
3/8-palcový špirálový zakladací kľúč
VYTAHOVAK SO SPIRAL. 3/8 L36 SW8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presne vyrobený kužeľový špirálový profil
3/8-palcový profil, veľkosť 8 – 14 mm
Všetky zakladacie kľúče majú aj plôšky na kľúč pre vonkajšie profily
Vhodný pre úderové skrutkovače
Jednoduché vyťahovanie strhaných skrutiek a matíc
Vďaka kužeľovému špirálovému tvaru
Významná úspora času
Vďaka rýchlemu uvoľneniu namiesto zahrievania alebo vŕtania
Ideálne riešenie pre závitové tyče a závitové kolíky
Vďaka nastaveniu vonkajšieho momentu
Hárky údajov(X)
Na opravy a demontáž vo všetkých autodielňach a dielňach pre úžitkové vozidlá, zámočníckych a kovoobrábacích dielňach atď.
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Priemer | 8 mm |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Dĺžka | 36 mm |