Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový nástrčný kľúč 3/8"

3/8-palcový špirálový zakladací kľúč
VYTAHOVAK SPIRALOVY 3/8 L36 SW11

Obj. č. 0714131311

EAN 4052703273058

Cena za zvolené balenie
Špirálový nástrčný kľúč 3/8"

Obj. č. 0714131311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Riešenie pre strhané alebo odlomené skrutky.

Presne vyrobený kužeľový špirálový profil



3/8-palcový profil, veľkosť 8 – 14 mm



Všetky zakladacie kľúče majú aj plôšky na kľúč pre vonkajšie profily



Vhodný pre úderové skrutkovače



Jednoduché vyťahovanie strhaných skrutiek a matíc


Vďaka kužeľovému špirálovému tvaru



Významná úspora času


Vďaka rýchlemu uvoľneniu namiesto zahrievania alebo vŕtania



Ideálne riešenie pre závitové tyče a závitové kolíky


Vďaka nastaveniu vonkajšieho momentu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na opravy a demontáž vo všetkých autodielňach a dielňach pre úžitkové vozidlá, zámočníckych a kovoobrábacích dielňach atď.

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Priemer

11 mm

Veľkosť kľúča

17 mm

Dĺžka

36 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie