Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut
Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut
DRL-STEP-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D21-29MM)
Obj. č. 0694459229
EAN 4099618319280
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné, kruhové otvory
Žiadna výmena nástrojov a kratšie časy opracovávania
- Eliminuje potrebu predvŕtania menšími špirálovými vrtákmi, presné bodové vŕtanie bez vybiehania mimo centra
- Eliminuje dodatočné odstraňovanie ostrín, keďže túto funkciu vykoná nasledujúci stupeň s najväčším priemerom
- Kombinuje množstvo priemerov vŕtaných otvorov v jednom nástroji
- Veľmi rýchle bodové vŕtanie a rýchlejší postup vŕtania vďaka štyrom vysokovýkonným rezným hranám a technológii SMART STEP
Flexibilné, praktické používanie
- Teraz vhodné aj pre hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 10 mm (v porovnaní s konvenčnými stupňovitými vrtákmi, ktoré sú obmedzené na hrúbku plechu do 4 mm)
- Špeciálne navrhnutá verzia, ktorá v sebe kombinuje rozmery všetkých jadrových otvorov (priem. 3,3 – 10,2 mm) pre závity priechodných otvorov M4 − M12 až 1,5 x D v jednom nástroji
- Na použitie pri akumulátorových skrutkovačoch a ručných, stolových a stĺpových vŕtačkách.
- V porovnaní s používaním jadrových vŕtacích koruniek s magnetickými jadrovými vŕtacími strojmi nedochádza k problémom s prístupom na ťažko dostupné miesta (napr. profily T) alebo k problémom v dôsledku nedostatočnej adhéznej sily
Mimoriadne pohodlné vŕtanie
- Vŕtanie bez námahy
- Úplne hladký chod bez zachytávania o obrobok
- Žiadne deformovanie plechu
- Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru
- Zníženie sily vyvíjanej na nástroj počas vŕtania
Viacvrstvová povrchová úprava AlCrN odolná voči opotrebovaniu
- Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1050 °C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3000 HV
- Viacvrstvová štruktúra na optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje spekaniu materiálu)
Stopka s 3 plochami
Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prevod pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
Hárky údajov(X)
- Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie
- Zabezpečte rovnomerný posuv
- Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
- Pri jadrovom vŕtaní netlačte – stupňovitý vrták sa automaticky zasúva do plechu
- Počas vŕtania venujte pozornosť celkovej dĺžke stupňovitého vrtáka
Priemer vŕtania min./max. | 21-29 mm |
Priemer stopky | 12 mm |
Dĺžka drieku | 24 mm |
Dĺžka | 105 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | AlCrN |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Neželezný kov, Drevo, Tvrdé drevo |
| Kľúč |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Obj. č. | Počet krokov | Hĺbka vŕtania max. | Priemer vŕtacej plochy [mm] |
| 0694459310 | 6 | 1,5 x D | 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 |
| 0694459412 | 9 | 10 mm | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
| 0694459413 | 9 | 10 mm | 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5 |
| 0694459820 | 7 | 10 mm | 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
| 0694459919 | 6 | 10 mm | 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0 |
| 0694459229 | 5 | 10 mm | 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
| 0694459230 | 5 | 10 mm | 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!