Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut - VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut - VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut - VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut - VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/Y8YHn6elddU

Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut - VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM - 1
Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut - VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM - 2
Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut - VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM - 3
Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut - VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM - 4

Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut

Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut
VRTAK STUPNOVY SMART-DEEPCUT 9-19MM

Obj. č. 0694459919

EAN 4062856812387

Cena za zvolené balenie
Špirálový stupňovitý vrták HSS SMART STEP Deepcut

Obj. č. 0694459919

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Multifunkčný stupňovitý vrták s povrchovou úpravou AICrN a jedinečnou technológiou SMART STEP na vysoko presné a flexibilné používanie pri práci s plechmi, ktorý ako prvý umožňuje vŕtať do hrubších obrobkov vyrobených z bežnej ocele s pevnosťou až do 1 300 N/mm², liatiny, hliníka, mosadze, bronzu, plexiskla, plastu a dreva.

Presné, kruhové otvory



Žiadna výmena nástrojov a kratšie časy opracovávania


  • Eliminuje potrebu predvŕtania menšími špirálovými vrtákmi, presné bodové vŕtanie bez vybiehania mimo centra

  • Eliminuje dodatočné odstraňovanie ostrín, keďže túto funkciu vykoná nasledujúci stupeň s najväčším priemerom

  • Kombinuje množstvo priemerov vŕtaných otvorov v jednom nástroji

  • Veľmi rýchle bodové vŕtanie a rýchlejší postup vŕtania vďaka štyrom vysokovýkonným rezným hranám a technológii SMART STEP


Flexibilné, praktické používanie


  • Teraz vhodné aj pre hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 10 mm (v porovnaní s konvenčnými stupňovitými vrtákmi, ktoré sú obmedzené na hrúbku plechu do 4 mm)

  • Špeciálne navrhnutá verzia, ktorá v sebe kombinuje rozmery všetkých jadrových otvorov (priem. 3,3 – 10,2 mm) pre závity priechodných otvorov M4 − M12 až 1,5 x D v jednom nástroji

  • Na použitie pri akumulátorových skrutkovačoch a ručných, stolových a stĺpových vŕtačkách.

  • V porovnaní s používaním jadrových vŕtacích koruniek s magnetickými jadrovými vŕtacími strojmi nedochádza k problémom s prístupom na ťažko dostupné miesta (napr. profily T) alebo k problémom v dôsledku nedostatočnej adhéznej sily


Mimoriadne pohodlné vŕtanie


  • Vŕtanie bez námahy

  • Úplne hladký chod bez zachytávania o obrobok

  • Žiadne deformovanie plechu

  • Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Zníženie sily vyvíjanej na nástroj počas vŕtania


Viacvrstvová povrchová úprava AlCrN odolná voči opotrebovaniu


  • Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1050 °C

  • Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3000 HV

  • Viacvrstvová štruktúra na optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje spekaniu materiálu)


Stopka s 3 plochami


Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prevod pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie

  • Zabezpečte rovnomerný posuv

  • Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok

  • Pri jadrovom vŕtaní netlačte – stupňovitý vrták sa automaticky zasúva do plechu

  • Počas vŕtania venujte pozornosť celkovej dĺžke stupňovitého vrtáka

Priemer vŕtania min./max.

9-19 mm

Priemer stopky

12 mm

Dĺžka drieku

25 mm

Dĺžka

102 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

AlCrN

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Neželezný kov, Drevo, Tvrdé drevo

Kľúč
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Obj. č. Počet krokov Hĺbka vŕtania max. Priemer vŕtacej plochy [mm]
0694459310 6 1,5 x D 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Pre priemer 22,0 – 30,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu n
Priemer 22,0 – 30,0
obj. č.
1. krok vŕtania znížte pre všetky ďalšie kroky na
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 300 200
Nelegované kalené ocele ≤ 700 N/mm² 300 200
Nízkolegované kalené ocele ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Legované kalené ocele ≤ 1200 N/mm² 300 200
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 300 200
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 300 200
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1200 N/mm² 300 200
Liatina ≤ 350 HB 300 150
Guľôčkový grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 300 150
Hliník ≤ 450 N/mm² 350 200
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 350 200
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 300 200
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 300 200
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 300 200
Termosetové plasty 300 200
Termoplastické plasty 300 200
Pre priemery 9,0 – 19,0 a 21,0 – 29,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu n
Priemer 9,0 – 19,0
obj. č.
Priemer 21,0 – 29,0
obj. č.
1. krok vŕtania znížte pre všetky ďalšie kroky na 1. krok vŕtania znížte pre všetky ďalšie kroky na
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Nelegované kalené ocele ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Nízkolegované kalené ocele ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Legované kalené ocele ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Nitridačné ocele ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Liatina ≤ 350 HB 750 200 300 160
Guľôčkový grafit a tvárne železo ≤ 350 HB 750 200 300 160
Hliník ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Mosadz s krátkou trieskou ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Termosetové plasty 750 300 300 200
Termoplastické plasty 750 300 300 200
Pre priemery 4,5 – 12,5 a 8,0 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu n
Priemer 4,5 – 12,5
obj. č.
Priemer 8,0 – 20,0
obj. č.
1. krok vŕtania znížte pre všetky ďalšie kroky na 1. krok vŕtania znížte pre všetky ďalšie kroky na
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Liatina ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Hliník ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Mosadz, krátke triesky ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Mosadz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Plasty, duroplast 1500 500 850 300
Plasty, termoplastické 1500 500 850 300
Odporúčané otáčky
Pre priemery 3,3 – 10,2 a priemery 4,0 – 12,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu n
Priemer 3,3 – 10,2
obj. č.
Priemer 4,0 – 12,0
obj. č.
1. krok vŕtania znížte pre všetky ďalšie kroky na 1. krok vŕtania znížte pre všetky ďalšie kroky na
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Nástrojové ocele ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Liatina ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Nodulárny grafit a kujné železo ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Hliník ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Meď, nízkolegovaná ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Mosadz, krátke triesky ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Mosadz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Plasty, duroplast 1900 900 1600 500
Plasty, termoplastické 1900 900 1600 500
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie