Špirálový upínací kolík, prevedenie na vysoké zaťaženie
ISO 8748, oceľ, pozinkovaná
Obj. č.
0475810459
EAN 4057709246709
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8748, galvanizovaná oceľ, (A2K), modrá pasivovaná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 8748 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |