Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový upínací kolík, prevedenie na vysoké zaťaženie

ISO 8748, oceľ, pozinkovaná

Obj. č. 0475803329

EAN 4060052388392

Cena za zvolené balenie
Špirálový upínací kolík, prevedenie na vysoké zaťaženie

Obj. č. 0475803329

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8748, galvanizovaná oceľ, (A2K), modrá pasivovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Dĺžka skosenia (a1)

0,9 mm

Normy

ISO 8748

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Masívne vyhotovenie