Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový upínací kolík, prevedenie na vysoké zaťaženie

ISO 8748, oceľ, pozinkovaná

Obj. č. 0475804189

EAN 4062855462262

Cena za zvolené balenie
Špirálový upínací kolík, prevedenie na vysoké zaťaženie

Obj. č. 0475804189

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8748, galvanizovaná oceľ, (A2K), modrá pasivovaná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

18 mm

Dĺžka skosenia (a1)

1,1 mm

Normy

ISO 8748

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Verzia

Masívne vyhotovenie