Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

ISO 8750 oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO8750 12X60

Obj. č. 047501260

EAN 4052712206061

Cena za zvolené balenie
Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

Obj. č. 047501260

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Menovitý priemer (d1)

12 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka skosenia (a1)

3 mm

Normy

ISO 8750

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn