Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.
ISO 8750 oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK ISO8750 12X70
Obj. č. 047501270
EAN 4047376750395
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
Menovitý priemer (d1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 3 mm |
Normy | ISO 8750 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |