Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

ISO 8750 oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK PRUZNY ISO 8750 10X26

Obj. č. 047501026

EAN 4038898035374

Cena za zvolené balenie
Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

Obj. č. 047501026

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Menovitý priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

26 mm

Dĺžka skosenia (a1)

2,5 mm

Normy

ISO 8750

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn