Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.
ISO 8750 oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK PRUZNY ISO 8750 6X16
Obj. č. 047500616
EAN 4046778776934
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
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 1,5 mm |
Normy | ISO 8750 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |