Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

ISO 8750 oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK UPINACISPIRALOVY ISO8750-3X24

Obj. č. 047500324

EAN 4057708208593

Cena za zvolené balenie
Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

Obj. č. 047500324

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks
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
Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

24 mm

Dĺžka skosenia (a1)

0,9 mm

Normy

ISO 8750

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn