Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.
ISO 8750 oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 047501030
EAN 4045727477762
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
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 8750 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |