Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

ISO 8750 oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0475001508

EAN 4038898040293

Cena za zvolené balenie
Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

Obj. č. 0475001508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Menovitý priemer (d1)

1,5 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Dĺžka skosenia (a1)

0,5 mm

Normy

ISO 8750

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn