Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.
ISO 8750 oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0475002524
EAN 4038898043522
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
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 2,5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 24 mm  | 
Dĺžka skosenia (a1)  | 0,7 mm  | 
Normy  | ISO 8750  | 
Materiál  | Pružinová oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Verzia  | Štandardný dizajn  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |