Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

ISO 8750 oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 047500820

EAN 4024835813587

Cena za zvolené balenie
Špirálový upínací kolík, štandardné prevedenie Podložka ISO 8750, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

Obj. č. 047500820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka skosenia (a1)

2 mm

Normy

ISO 8750

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn