Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový upínací kolík, štandardné vyhotovenie

ISO 8750, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOLIK PRUZNY ISO8750 A2 4X12

Obj. č. 026744 12

EAN 4048539637256

Cena za zvolené balenie
Špirálový upínací kolík, štandardné vyhotovenie

Obj. č. 026744 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8750, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

12 mm

Dĺžka skosenia (a1)

1,1 mm

Normy

ISO 8750

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Štandardný dizajn