Špirálový upínací kolík, štandardné vyhotovenie
ISO 8750, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOLIK PRUZNY ISO8750 A2 6X30
Obj. č. 026746 30
EAN 4054458606204
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8750, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 1,5 mm |
Normy | ISO 8750 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |