Špirálový upínací kolík, štandardné vyhotovenie
ISO 8750, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOLIK SPIRAL ISO8750 A2 5X18
Obj. č. 026745 18
EAN 4050642973619
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8750, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 1,3 mm |
Normy | ISO 8750 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
