Špirálový upínací kolík, štandardné vyhotovenie
ISO 8750, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
026745 22
EAN 4050382694393
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8750, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 1,3 mm |
Normy | ISO 8750 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |