Špirálový upínací kolík, štandardné vyhotovenie
ISO 8750, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 026743 22
EAN 4057709924737
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8750, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 3 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 22 mm  | 
Dĺžka skosenia (a1)  | 0,9 mm  | 
Normy  | ISO 8750  | 
Materiál  | Ušľachtilá oceľ A2  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Verzia  | Štandardný dizajn  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |