Špirálový upínací kolík, vyhotovenie na vysoké zaťaženie
ISO 8748, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č.
047580835
EAN 4048539324149
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8748, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 2 mm |
Normy | ISO 8748 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |