Špirálový upínací kolík, vyhotovenie na vysoké zaťaženie Podložka ISO 8748, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.
ISO 8748, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 047580440
EAN 4045727348550
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
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 1,1 mm |
Normy | ISO 8748 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |