Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový upínací kolík, vyhotovenie na vysoké zaťaženie Podložka ISO 8748, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

ISO 8748, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 047580820

EAN 4066441239795

Cena za zvolené balenie
Špirálový upínací kolík, vyhotovenie na vysoké zaťaženie Podložka ISO 8748, oc., lesklá pre spoj. pr. do dr.

Obj. č. 047580820

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka skosenia (a1)

2 mm

Normy

ISO 8748

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Verzia

Masívne vyhotovenie