Špirálový upínací kolík, vyhotovenie na vysoké zaťaženie
ISO 8748, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č.
047581080
EAN 4038898718499
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8748, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Dĺžka skosenia (a1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 8748 |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Masívne vyhotovenie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |