Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták, DIN 340 HSS, typ RN

Špirálový vrták HSS, DIN 340, RN, uhol hrotu 118°
VRTAK HSS DO KOVU DIN340

Obj. č. 062940

EAN 4011231526715

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták, DIN 340 HSS, typ RN

Obj. č. 062940

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dlhý oceľový vrták na hlboké vŕtanie do ocele až do pevnosti 1 000 N/mm² a liatiny.
  • Rýchlejší postup práce a šetrnejší spôsob práce

  • Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu

  • Povrch s naparenou vrstvou

  • Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z komunálneho odpadu), 100 % recyklovateľný
Upozornenie

Pri použití vrtáka podľa DIN 340 sa odporúča predvŕtavanie centrovacieho otvoru.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Do ocele

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 340 / 10xD

Priemer (Ø)

4 mm

Dĺžka (l1)

119 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

78 mm

Priemer stopky

4 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Vaporizované

Rezný materiál

HSS

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

2 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1000 N/mm²

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie