Špirálový vrták, DIN 340 HSS, typ RN
Špirálový vrták HSS, DIN 340, RN, uhol hrotu 118°
VRTAK HSS DO KOVU DIN340
Obj. č. 062980
EAN 4011231527170
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchlejší postup práce a šetrnejší spôsob práce
- Výnimočná priľnavosť chladiacich mazív a znížená tendencia hromadenia nánosov materiálu
- Povrch s naparenou vrstvou
- Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z komunálneho odpadu), 100 % recyklovateľný
Pri použití vrtáka podľa DIN 340 sa odporúča predvŕtavanie centrovacieho otvoru.
Hárky údajov(X)
Do ocele
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 340 / 10xD |
Priemer (Ø) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 165 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 109 mm |
Priemer stopky | 8 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Vaporizované |
Rezný materiál | HSS |
Vrcholový uhol | 118 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1000 N/mm² |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!