Špirálový vrták Dlhá životnosť
Špirálové vrtáky Longlife
SPIRALOVY VRTAK-6HR.-LL-D18-L460-AL390MM
Obj. č. 0650661839
EAN 4049557025421
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Novo vyvinutý špirálový vrták so šesťhr. stopkou, špeciálna povrchová úprava, excentrická vŕtacia hlava s dodatočnými pozdĺžnymi drážkami, ktoré sú veľkou výhodou pri vŕtaní do mäkkého a tvrdého dreva.
Excentrická vŕtacia hlava s dodatočnými pozdĺžnymi drážkami
- Rýchlejšie vŕtanie a dlhšia životnosť vďaka novým pozdĺžnym drážkam na vŕtacej hlave.
- Vysoko efektívny odvod triesok, aj v mimoriadne hlbokých otvoroch.
- Menšie trenie pri vŕtaní, a tým aj menšie zahrievanie.
- Veľmi nízke namáhanie vrtáka za vŕtacou hlavou.
- Jednoduchšie sťahovanie vrtáka.
- Môže sa používať pri vyšších rýchlostiach.
Špeciálny povlak
Skvelá odolnosť voči korózii a menšie trenie vďaka špeciálnemu povlaku. Umožňuje vŕtanie mokrého dreva a prácu pri výrobe lodí, vo vlhkom prostredí a v oblastiach s morskou vodou.
Modulárny systém
Dá sa kombinovať s nástrčnými záhlbníkmi, nástavcami a adaptérmi pre upínaciu stopku SDS-plus.
Materiál: CK 45, postupne kalený
Konštrukcia: 1 predrezávač do Ø 14 mm, 2 predrezávače od Ø 16 mm
Stopka: Šesťhr. stopka veľkosť 11 mm pre vŕtačky
Nie je vhodný pre veľmi tvrdé drevá, napr. bongossi/azobe alebo jarrah/karri.
Hárky údajov(X)
Priemer | 18 mm |
Dĺžka | 460 mm |
Pracovná dĺžka | 390 mm |
Možnosť použitia s predlžovacím prvkom | Nie |
Možnosť použitia s adaptérom | Áno |