Špirálový vrták HSCO, DIN 1869, R1, typ RN
Špirálový vrták HSCo DIN 1869 R1, typ RN
VRTAK SPIR KOV DIN1869 R1 HSCO NIT D11,0
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúci odvod triesok
Špeciálny profil upínacej drážky (skrátenie času spracovania vďaka menšiemu počtu cyklov odstraňovania triesok)
Presný a priamy vzor vŕtania
Dvojitá vŕtacia päta
Približne o 30% dlhšia životnosť ako povrchy bez úpravy
Nitrácia vlákna
- Podľa normy DIN 1869 sa pri používaní vrtáka odporúča vytvoriť navádzací otvor s hĺbkou 1 x D až 2 x D. Na tento účel je ideálny náš veľmi krátky presný vrták Long-Life (obj. č. 062674…) podľa normy DIN 1897.
- Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľke s prehľadom
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 1869 / 20xD |
Priemer (Ø) | 11 mm |
Dĺžka (l1) | 280 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 195 mm |
Priemer drieku | 11 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Fázová nitrácia |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |
Hodnoty rezania pre špirálové vrtáky HSCo | ||||||||||||
Pre priemer 4,0 – 6,0 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 4,0 | Priemer 5,0 | Priemer 6,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Nitridované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Nástrojové ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
Liatina | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,080 | 1273 | 1910 | 0,100 | 1061 | 1592 | 0,120 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 25 | 1194 | 1989 | 0,080 | 955 | 1592 | 0,100 | 796 | 1326 | 0,120 |
Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 796 | 1114 | 0,050 | 637 | 891 | 0,060 | 531 | 743 | 0,080 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 477 | 796 | 0,040 | 382 | 637 | 0,050 | 318 | 531 | 0,050 |
Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 398 | 796 | 0,040 | 318 | 637 | 0,050 | 265 | 531 | 0,050 |
Plasty | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
Pre priemer 8,0 – 13,0 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 8,0 | Priemer 10,0 | Priemer 13,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,120 | 490 | 735 | 0,120 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 1000 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,120 | 490 | 735 | 0,120 |
Tepelne opracované legované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Nitridované ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Nástrojové ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
Liatina | ≤ 350 HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,140 | 637 | 955 | 0,160 | 490 | 735 | 0,200 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 15 | 25 | 597 | 995 | 0,140 | 477 | 796 | 0,160 | 367 | 612 | 0,200 |
Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,110 | 245 | 343 | 0,120 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,060 | 191 | 318 | 147 | 245 | 0,100 | |
Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 5 | 10 | 199 | 398 | 0,060 | 159 | 318 | 0,080 | 122 | 245 | 0,100 |
Plasty | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,110 | 490 | 735 | 0,120 |
Popis |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun (mm/r) |
n = rýchlosť [ot./min.] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!