Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Špirálový vrták HSCO, DIN 1869, R2, typ RN - VRTAK SPIR KOV DIN1869 R2 HSCO NIT D12,0
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Špirálový vrták HSCO, DIN 1869, R2, typ RN - VRTAK SPIR KOV DIN1869 R2 HSCO NIT D12,0 - 1

Špirálový vrták HSCO, DIN 1869, R2, typ RN

Špirálový vrták HSCo DIN 1869 R2, typ RN
VRTAK SPIR KOV DIN1869 R2 HSCO NIT D12,0

Obj. č. 0626561200

EAN 4052712046575

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCO, DIN 1869, R2, typ RN

Obj. č. 0626561200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi dlhý vrták na hlboké otvory zo špirálovej nehrdzavejúcej ocele na obrábanie nehrdzavejúcej ocele (ako je V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a vo všeobecnosti na široké spektrum aplikácií v oceli do pevnosti až 1000 N/mm², ako aj v liatine.

Vynikajúci odvod triesok


Špeciálny profil upínacej drážky (skrátenie času spracovania vďaka menšiemu počtu cyklov odstraňovania triesok)



Presný a priamy vzor vŕtania


Dvojitá vŕtacia päta



Životnosť nástroja predĺžená o pribl. 30 % v porovnaní s neošetrenými povrchmi


Nitrácia vlákna

Upozornenie
  • Podľa normy DIN 1869 sa pri používaní vrtáka odporúča vytvoriť navádzací otvor s hĺbkou 1 x D až 2 x D. Na tento účel je ideálny náš veľmi krátky presný vrták Long-Life (obj. č. 062674…) podľa normy DIN 1897.

  • Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 1869 / 25xD

Priemer (Ø)

12,0 mm

Dĺžka (l1)

375 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

260 mm

Priemer stopky

12,0 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Fázová nitrácia

Rezný materiál

HSCo

Vrcholový uhol

130 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania pre špirálové vrtáky HSCo
Pre priemer 4,0 – 6,0
Názov materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 4,0 Priemer 5,0 Priemer 6,0
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 2387 3183 0,060 1910 2546 0,080 1592 2122 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 2387 3183 0,060 1910 2546 0,080 1592 2122 0,100
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 2387 3183 0,060 1910 2546 0,080 1592 2122 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
Nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 796 1194 0,050 637 955 0,060 531 796 0,080
Liatina ≤ 350 HB 20 30 1592 2387 0,080 1273 1910 0,100 1061 1592 0,120
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 15 25 1194 1989 0,080 955 1592 0,100 796 1326 0,120
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 14 796 1114 0,050 637 891 0,060 531 743 0,080
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 477 796 0,040 382 637 0,050 318 531 0,050
Pružinové ocele ≤ 330 HB 5 10 398 796 0,040 318 637 0,050 265 531 0,050
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 1592 2387 0,050 1273 1910 0,060 1061 1592 0,080
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun (mm/r)
n = rýchlosť [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 8,0 – 13,0
Názov materiálu Pevnosť v ťahu Priemer 8,0 Priemer 10,0 Priemer 13,0
vc n f n f n f
Od Do Od Do Od Do Od Do
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 1194 1592 0,120 955 1273 0,140 735 979 0,160
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 1194 1592 0,120 955 1273 0,140 735 979 0,160
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 1194 1592 0,120 955 1273 0,140 735 979 0,160
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,120 490 735 0,120
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,120 490 735 0,120
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
Nitridované ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
Nástrojové ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
Rýchlorezné ocele ≤ 1200 N/mm² 10 15 398 597 0,100 318 477 0,120 245 367 0,120
Liatina ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,140 637 955 0,160 490 735 0,200
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 15 25 597 995 0,140 477 796 0,160 367 612 0,200
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1200 N/mm² 10 14 398 557 0,100 318 446 0,110 245 343 0,120
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 239 398 0,060 191 318 147 245 0,100
Pružinové ocele ≤ 330 HB 5 10 199 398 0,060 159 318 0,080 122 245 0,100
Plasty ≤ 200 N/mm² 20 30 796 1194 0,100 637 955 0,110 490 735 0,120
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie