Špirálový vrták HSCO, DIN 1869, R2, typ RN
Špirálový vrták HSCo DIN 1869 R2, typ RN
VRTAK SPIR KOV DIN1869 R2 HSCO NIT D9,0






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúci odvod triesok
Špeciálny profil upínacej drážky (skrátenie času spracovania vďaka menšiemu počtu cyklov odstraňovania triesok)
Presný a priamy vzor vŕtania
Dvojitá vŕtacia päta
Životnosť nástroja predĺžená o pribl. 30 % v porovnaní s neošetrenými povrchmi
Nitrácia vlákna
- Podľa normy DIN 1869 sa pri používaní vrtáka odporúča vytvoriť navádzací otvor s hĺbkou 1 x D až 2 x D. Na tento účel je ideálny náš veľmi krátky presný vrták Long-Life (obj. č. 062674…) podľa normy DIN 1897.
- Informácie o vhodných vrtákoch pre jednotlivé materiály nájdete v tabuľkách s prehľadom
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 1869 / 25xD |
Priemer (Ø) | 9,0 mm |
Dĺžka (l1) | 320 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 220 mm |
Priemer stopky | 9,0 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Fázová nitrácia |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Hodnoty rezania pre špirálové vrtáky HSCo |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!