Špirálový vrták HSCO, DIN 1897, typ RN, MAGMA
Špir. vrt. HSCo DIN 1897, typ RN MAGMA
VRTAK HSCO MAGMA DIN1897 D4,5MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až 9-krát dlhšia životnosť nástroja v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy a až 2-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami (odolnosť voči teplotám až do 800 °C) a až o 50 % vyššia rezacia rýchlosť v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy.
Špeciálny viacvrstvový povlak Magma
Presné bodové vŕtanie bez centrovania aj na zaoblených povrchoch
Optimalizovaný delený hrot
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 1897 / 3xD |
Priemer (Ø) | 4,5 mm |
Dĺžka (l1) | 58 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 24 mm |
Priemer drieku | 4,5 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Viacvrstvová povrchová úprava Magma |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |
Hodnoty rezania pre špirálové vrtáky HSCo | ||||||||||||
Pre priemer 1,0 – 2,5 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 1,0 | Priemer 2,0 | Priemer 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Pre priemer 3,15 – 5,0 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 3,15 | Priemer 4,0 | Priemer 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Pre priemer 6,3 – 10,0 | ||||||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 6,3 | Priemer 8,0 | Priemer 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Tepelne opracované nelegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Pre priemer 12,5 – 16,0 | |||||||||
Názov materiálu | Pevnosť v ťahu | Priemer 12,5 | Priemer 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | ||||
48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | |||
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 |
Popis |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun (mm/r) |
n = rýchlosť [ot./min.] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!