Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP

Špirálový vrták HSCo DIN 338 SMART STEP
VRTAK SMARTSTEP HSCO DIN338 D6,8MM
ZEBRA SMART STEP

Obj. č. 0626940680
EAN 4065746376921

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP

Obj. č. 0626940680

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Multivýkonný vrták s unikátnou technológiou SMART STEP (od Ø 2,5 mm) pre manuálne vŕtanie vysoko presných kruhových otvorov takmer do všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorné ocele a titán. Vhodný taktiež na všeobecné aplikácie vŕtania do bežnej ocele s pevnosťou až 1 200 N/mm², ako aj liatiny, neželezných kovov, tvrdého a mäkkého dreva.

Novo navrhnutá stupňovitá geometria hrotu vrtáka (od priemeru 2,5 mm)



Výrazne rýchlejší ako bežné špirálové vrtáky



Výrazne menšia námaha v porovnaní s vŕtaním s konvenčným mimoriadne dlhým špirálovým vrtákom



Presné okrúhle otvory bez jamkovania



Extrémne pohodlné vŕtanie


  • Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu

  • Možnosť vŕtania so sklonom

  • Jednoduché prevŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Ideálny na vyvŕtanie nitov

  • Ideálny na vŕtanie okrúhlych materiálov alebo rúr s vysokými požiadavkami na centrovanie, presnosť a životnosť, ako napríklad pri konštrukcii zábradlia


Prvý špirálový vrták, ktorý umožňuje presné ručné vŕtanie otvorov až do pr. 20 mm bez predvŕtania


  • Optimalizovaná geometria hrotu vrtáka

  • Driek zmenšený na pr. 12,7 mm z > menovitého priemeru otvoru 13,0 mm na použitie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách vrtáka.


Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)


  • Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze

Upozornenie

Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny na vŕtanie kruhových potrubí (napr. pri konštrukcii zábradlia), na vŕtanie závitových svorníkov, nitovacích otvorov, na vŕtanie do plechu a tenkostenných profilových materiálov

  • Ideálny pre vysoko presné, pohodlné a rýchle vŕtanie do pevných materiálov

  • Ideálny pre otvory s veľkým priemerom

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták
Akumulátorový skrutkovač
Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Liatina
Ušľachtilá oceľ
Titán
Farebný kov
Drevo
Tvrdé drevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

6,8 mm

Dĺžka (l1)

109 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

69 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (l3)

5,5 mm

Priemer drieku

6,8 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

Oxidová povrchová úprava

Rezný materiál

HSCo

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele
Nezliatinové mäkčené ocele
Zliatinové mäkčené ocele
Nitridované ocele
Nástrojové ocele
Rýchlorezné ocele
Liatina
Ťažné železo
Temperovaná liatina
Biela železná liatina
Nehrdzavejúce ocele, sírené
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické
Nehrdzavejúce ocele, austenitické
Titán
Titánové zliatiny
Pružinové ocele
Hliník
Hliníkové zliatiny
Hliníkové liate zliatiny (<10% kremíka)
Zliatiny horčíka
Meď, snízko legovaná
Mosadz, krátke sekanie
Mosadz, dlhé sekanie
Bronz, krátke sekanie
Bronz, dlhé sekanie
Plast, duroplast
Plast, termoplastický

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
x 6 ks
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie