Špirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP
Špirálový vrták HSCo DIN 338 SMART STEP
VRTAK SMARTSTEP HSCO DIN338 D8,5MM
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Novo navrhnutá stupňovitá geometria hrotu vrtáka (od priemeru 2,5 mm)
Výrazne rýchlejší ako bežné špirálové vrtáky
Výrazne menšia námaha v porovnaní s vŕtaním s konvenčným mimoriadne dlhým špirálovým vrtákom
Presné okrúhle otvory bez jamkovania
Extrémne pohodlné vŕtanie
- Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu
- Možnosť vŕtania so sklonom
- Jednoduché prevŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru
- Ideálny na vyvŕtanie nitov
- Ideálny na vŕtanie okrúhlych materiálov alebo rúr s vysokými požiadavkami na centrovanie, presnosť a životnosť, ako napríklad pri konštrukcii zábradlia
Prvý špirálový vrták, ktorý umožňuje presné ručné vŕtanie otvorov až do pr. 20 mm bez predvŕtania
- Optimalizovaná geometria hrotu vrtáka
- Driek zmenšený na pr. 12,7 mm z > menovitého priemeru otvoru 13,0 mm na použitie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách vrtáka.
Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)
- Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prenos sily
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze
Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!
Hárky údajov(X)
- Ideálny na vŕtanie kruhových potrubí (napr. pri konštrukcii zábradlia), na vŕtanie závitových svorníkov, nitovacích otvorov, na vŕtanie do plechu a tenkostenných profilových materiálov
- Ideálny pre vysoko presné, pohodlné a rýchle vŕtanie do pevných materiálov
- Ideálny pre otvory s veľkým priemerom
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 8,5 mm |
Dĺžka (l1) | 117 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 75 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (l3) | 7,3 mm |
Tvar drieku | Stopka s 3 plochami |
Povrch | Oxidová povrchová úprava |
Rezný materiál | HSCo |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!