Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP

Špirálový vrták HSCo DIN 338 SMART STEP
VRTAK SMARTSTEP HSCO DIN338 D9,0MM
ZEBRA SMART STEP

Obj. č. 0626940900
EAN 4062856815951

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCO DIN 338 SMART STEP

Obj. č. 0626940900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Multivýkonný vrták s unikátnou technológiou SMART STEP (od Ø 2,5 mm) pre manuálne vŕtanie vysoko presných kruhových otvorov takmer do všetkých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorné ocele a titán. Vhodný taktiež na všeobecné aplikácie vŕtania do bežnej ocele s pevnosťou až 1 200 N/mm², ako aj liatiny, neželezných kovov, tvrdého a mäkkého dreva.

Novo navrhnutá stupňovitá geometria hrotu vrtáka (od priemeru 2,5 mm)



Výrazne rýchlejší ako bežné špirálové vrtáky



Výrazne menšia námaha v porovnaní s vŕtaním s konvenčným mimoriadne dlhým špirálovým vrtákom



Presné okrúhle otvory bez jamkovania



Extrémne pohodlné vŕtanie


  • Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu

  • Možnosť vŕtania so sklonom

  • Jednoduché prevŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vyvŕtaného otvoru

  • Ideálny na vyvŕtanie nitov

  • Ideálny na vŕtanie okrúhlych materiálov alebo rúr s vysokými požiadavkami na centrovanie, presnosť a životnosť, ako napríklad pri konštrukcii zábradlia


Prvý špirálový vrták, ktorý umožňuje presné ručné vŕtanie otvorov až do pr. 20 mm bez predvŕtania


  • Optimalizovaná geometria hrotu vrtáka

  • Driek zmenšený na pr. 12,7 mm z > menovitého priemeru otvoru 13,0 mm na použitie vo všetkých bežných 3-čeľusťových skľučovadlách vrtáka.


Stopka s 3 plochami (od priem. 4 mm)


  • Bez pokrivenia v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca

  • Optimálny prenos sily

  • Ochrana skľučovadla pred poškodením

  • Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy


Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s certifikáciou Cradle to Cradle® v bronze

Upozornenie

Na slepé otvory použite predĺžený hrot s vrtákom (pozrite si rozmer l3)!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny na vŕtanie kruhových potrubí (napr. pri konštrukcii zábradlia), na vŕtanie závitových svorníkov, nitovacích otvorov, na vŕtanie do plechu a tenkostenných profilových materiálov

  • Ideálny pre vysoko presné, pohodlné a rýchle vŕtanie do pevných materiálov

  • Ideálny pre otvory s veľkým priemerom

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov, Drevo, Tvrdé drevo

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

9.0 mm

Dĺžka (l1)

125 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

81 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (l3)

8.0 mm

Priemer stopky

9.0 mm

Tvar drieku

Stopka s 3 plochami

Povrch

Oxidová povrchová úprava

Rezný materiál

HSCo

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť [ot./min.]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 12,5 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 12,5 od priemeru 16,0 od priemeru 20,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nástrojové ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Rýchlorezné ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Liatina ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Nehrdzavejúce ocele  1 200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titán  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Plast, duroplast 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Plast, termoplastický 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Mäkké drevo 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Tvrdé drevo 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
Rezné parametre pre špirálový vrták HSCo DIN 338 SMART STEP
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 1,0 od priemeru 2,0 od priemeru 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nástrojové ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Rýchlorezné ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Liatina ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Nehrdzavejúce ocele  1 200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titán  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Plast, duroplast 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Plast, termoplastický 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Mäkké drevo 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Tvrdé drevo 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Pre priemer 6,3 – 10,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 6,3 od priemeru 8,0 od priemeru 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nástrojové ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Rýchlorezné ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Liatina ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Nehrdzavejúce ocele  1 200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titán  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Plast, duroplast 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Plast, termoplastický 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Mäkké drevo 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Tvrdé drevo 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 3,15 od priemeru 4,0 od priemeru 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Všeobecné štrukturálne ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Tepelne opracované nelegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Tepelne opracované nízkolegované ocele ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Tepelne opracované legované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nitridované ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nástrojové ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Rýchlorezné ocele ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Liatina ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Vločkový grafit a kujné železo ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Nehrdzavejúce ocele  1 200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titán  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Hliník ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Plast, duroplast 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Plast, termoplastický 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Mäkké drevo 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Tvrdé drevo 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie