Špirálový vrták HSCO DIN 338, typ RN
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU  DIN338 HSCO D10,0MM
Obj. č. 0626100
EAN 4011231523684
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Technické vlastnosti
- Uhol hrotu 130°
 - Delený hrot v tvare C
 - Pre hĺbky vŕtania približne do 5-násobku priemeru
 - 5 % kobaltu
 
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z komunálneho odpadu), 100 % recyklovateľný
Priemer drieku vrtáka 13,0 mm sa znížil na priemer 12,7 mm.
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja  | Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka  | 
Materiály určené na spracovanie  | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ  | 
Kvalita  | ZEBRA-Premium  | 
Štandard / hĺbka vŕtania  | DIN 338 / 5xD  | 
Priemer (Ø)  | 10,00 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 133 mm  | 
Dĺžka upínacej drážky (l2)  | 87 mm  | 
Priemer stopky  | 10 mm  | 
Tvar drieku  | Valcový  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Rezný materiál  | HSCo  | 
Vrcholový uhol  | 130 Stupeň  | 
Životnosť (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Rýchlosť vŕtania (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Kvalita otvoru (bodový systém) ( )  | 3 zo 4 bodov  | 
Univerzálnosť (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Správanie pri vŕtaní (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)  | 2 zo 4 bodov  | 
Samo centrujúce  | Áno  | 
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až  | 1200 N/mm²  |