Špirálový vrták HSCO DIN 338, typ RN
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO D4,9MM
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Technické vlastnosti
- Uhol hrotu 130°
- Delený hrot v tvare C
- Pre hĺbky vŕtania približne do 5-násobku priemeru
- 5 % kobaltu
Priemer drieku vrtáka 13,0 mm sa znížil na priemer 12,7 mm.
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový skrutkovač |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 4,90 mm |
Dĺžka (l1) | 86 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 52 mm |
Priemer drieku | 4,9 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Lesklý |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |