Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Špirálový vrták HSCO DIN 338, typ RN - VRTAK SPIR DO KOVU  DIN338 HSCO D6,0MM Špirálový vrták HSCO DIN 338, typ RN - VRTAK SPIR DO KOVU  DIN338 HSCO D6,0MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Špirálový vrták HSCO DIN 338, typ RN - VRTAK SPIR DO KOVU  DIN338 HSCO D6,0MM - 1
Špirálový vrták HSCO DIN 338, typ RN - VRTAK SPIR DO KOVU  DIN338 HSCO D6,0MM - 2

Špirálový vrták HSCO DIN 338, typ RN

Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN
VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO D6,0MM

Obj. č. 062660
EAN 4011231524643

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCO DIN 338, typ RN

Obj. č. 062660

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vrták na vŕtanie do nehrdzavejúcej ocele a ocelí odolných voči teplu. Vhodný taktiež na bežné aplikácie v oceli s pevnosťou až do 1 200 N/mm² a liatine.

Technické vlastnosti


  • Uhol hrotu 130°

  • Delený hrot v tvare C

  • Pre hĺbky vŕtania približne do 5-násobku priemeru

  • 5 % kobaltu
Upozornenie

Priemer drieku vrtáka 13,0 mm sa znížil na priemer 12,7 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

6.00 mm

Dĺžka (l1)

93 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

57 mm

Priemer stopky

6 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rezný materiál

HSCo

Vrcholový uhol

130 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie