Špirálový vrták HSCO DIN338 TRIPLO
Špirálový vrták HSCo DIN338 TRIPLO
VRTAK TRIPLO STOPKA DIN338 HSCO 6,0MM
Obj. č. 0626607993
EAN 4065746496476
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne vybrusovaný vrták použiteľný predovšetkým v titánových zliatinách, austenitických oceliach odolných voči korózii a kyselinám (antikor), v žiaruvzdorných oceliach.
Revolučná 3D stopka (od Ø 4 mm) zabraňuje prešmyknutiu v skľučovadle.
• Rýchlejšie vŕtanie - dlhšia životnosť skľučovadla.
• Dlhšia životnosť vrtáku.
• Menej namáhava práca.
Je vhodný i na vysokopevnostné a málo húževnaté ocele od pevnosti v ťahu 900N/mm2. Za určitých podmienok môže byť použiteľný pre špeciálne zliatiny.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiály určené na spracovanie | Kov, Oceľ, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, Hrubostenná oceľ, Konštrukčná oceľ, Konvenčná oceľ |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 338 / 5xD |
Priemer (Ø) | 6,0 mm |
Dĺžka (l1) | 93 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 36 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Bronz |
Rezný materiál | HSCo |