Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSCO DIN338 TRIPLO

Špirálový vrták HSCo DIN338 TRIPLO
VRTAK TRIPLO STOPKA DIN338 HSCO 7,5MM

Obj. č. 0626607997

EAN 4065746496469

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCO DIN338 TRIPLO

Obj. č. 0626607997

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne vybrusovaný vrták použiteľný predovšetkým v titánových zliatinách, austenitických oceliach odolných voči korózii a kyselinám (antikor), v žiaruvzdorných oceliach.

Revolučná 3D stopka (od Ø 4 mm) zabraňuje prešmyknutiu v skľučovadle.

• Rýchlejšie vŕtanie - dlhšia životnosť skľučovadla.
• Dlhšia životnosť vrtáku.
• Menej namáhava práca.


Je vhodný i na vysokopevnostné a málo húževnaté ocele od pevnosti v ťahu 900N/mm2. Za určitých podmienok môže byť použiteľný pre špeciálne zliatiny.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiály určené na spracovanie

Kov, Oceľ, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Ušľachtilá oceľ, Neželezný kov, Hrubostenná oceľ, Konštrukčná oceľ, Konvenčná oceľ

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

7,5 mm

Dĺžka (l1)

109 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

40 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Bronz

Rezný materiál

HSCo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie