Špirálový vrták HSCo DIN 1897 typ RN MAGMA
Špir. vrt. HSCo DIN 1897, typ RN MAGMA
VRTAK HSCO MAGMA DIN1897 D1,0MM
ZEBRA






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až 9-krát dlhšia životnosť v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy a až 2-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými povrchovými úpravami (odolnosť voči teplotám až do 800 °C) a až o 50 % vyššia rezná rýchlosť v porovnaní s vrtákmi bez povrchovej úpravy.
Špeciálny viacvrstvový povlak Magma
Presné rezanie bez centrovania, aj na zaoblených povrchoch
Optimalizovaný delený hrot
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stred frézovania/vŕtania, Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Titán, Špeciálna zliatina |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 1897 / 3xD |
Priemer (Ø) | 1.0 mm |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 6 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Viacvrstvová povrchová úprava Magma |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny hliníka (> 10 % kremíka), Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Popis |
vc = rezná rýchlosť [m/min] |
f = posun (mm/r) |
n = rýchlosť [ot./min.] |
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
Pre priemer 12,5 – 16,0 | |||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 12,5 | od priemeru 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | ||||
Ocele | |||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Nehrdzavejúce ocele | |||||||||
Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 204 | 306 | 0,100 | 159 | 239 | 0,125 |
Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 |
Odlievané kovy | |||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 |
Tvrdé materiály | |||||||||
Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Plast | |||||||||
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 |
Pre priemer 1,0 – 2,5 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 1,0 | od priemeru 2,0 | od priemeru 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,008 | 1273 | 1910 | 0,025 | 1019 | 1528 | 0,032 |
Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
Odlievané kovy | ||||||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
Tvrdé materiály | ||||||||||||
Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
Pre priemer 6,3 – 10,0 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 6,3 | od priemeru 8,0 | od priemeru 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,063 | 477 | 716 | 0,080 | 255 | 382 | 0,100 |
Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
Odlievané kovy | ||||||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
Tvrdé materiály | ||||||||||||
Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
Pre priemer 3,15 – 5,0 | ||||||||||||
Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | od priemeru 3,15 | od priemeru 4,0 | od priemeru 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Od | Do | Od | Do | Od | Do | Od | Do | |||||
Ocele | ||||||||||||
Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Tepelne opracované nízkolegované ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Rýchlorezné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||||
Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,040 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,050 |
Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
Odlievané kovy | ||||||||||||
Liatina | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Tvárna liatina a kujné železo | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
Tvrdé materiály | ||||||||||||
Pružinové ocele | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Plast | ||||||||||||
Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!