Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

Špir. vrt. HSCo DIN 338, typ RN OXID
VRTAK DIN338 HSCO D12,8

Obj. č. 0626001280

EAN 4056807035048

Cena za zvolené balenie
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

Obj. č. 0626001280

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.

Rýchle vŕtanie s optimálnym odvodom triesok


Veľké oblasti na triesky a malé jadro



Ideálne na jadrové vŕtanie otvorov


Veľmi presná bodová geometria na presné vŕtanie otvorov



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie
  • Driek vrtáka s priemerom 13,0 mm bol zmenšený na priemer 12,7 mm.

  • Odporúča sa aj na použitie v bežnej oceli, ak sa uprednostňuje dlhšia životnosť v porovnaní s vrtákmi HSS bez povrchovej úpravy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Presné vrtáky do nehrdzavejúcej ocele

Vhodnosť pre typ stroja

Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán

Kvalita

ZEBRA-Premium

Štandard / hĺbka vŕtania

DIN 338 / 5xD

Priemer (Ø)

12,8 mm

Dĺžka (l1)

151 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

101 mm

Priemer stopky

12,8 mm

Tvar drieku

Valcový

Povrch

Oxidová povrchová úprava

Rezný materiál

HSCo

Vrcholový uhol

130 Stupeň

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém) ( )

3 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Samo centrujúce

Áno

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre priemer 1,0 – 2,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 1,0 od priemeru 2,0 od priemeru 2,5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Pre priemer 12,5 – 20,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 12,5 od priemeru 16,0 od priemeru 20,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Pre priemer 6,3 – 10,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 6,3 od priemeru 8,0 od priemeru 10,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Pre priemer 3,15 – 5,0
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu od priemeru 3,15 od priemeru 4,0 od priemeru 5,0
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Rýchlorezné ocele ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titán ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Tvrdé materiály
Pružinové ocele ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Odlievané kovy
Liatina ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Tvárna liatina a kujné železo ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 5L

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
x 1 ks
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie