Špirálový vrták HSCo DIN 340 typ RN OXIDE
Špir. vrt. HSCo DIN 340, typ RN OXID
VRTAK SPIR DO KOVU DIN340 HSCO OX D6,5
ZEBRA






Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle vŕtanie s vynikajúcim odvodom triesok
Veľa miesta na triesky a malé jadro
Ideálne na vŕtanie otvorov pomocou jadrovej vŕtačky
Veľmi presné brúsenie hrotu pre presné vŕtanie
Odporúča sa aj na použitie v bežnej oceli, keď je prioritou dlhšia životnosť v porovnaní s vrtákmi HSS bez povrchovej úpravy.
Hárky údajov(X)
Do ocele a nehrdzavejúcej ocele
Vhodnosť pre typ stroja | Vrták, Akumulátorový skrutkovač, Stojanová vŕtačka |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Štandard / hĺbka vŕtania | DIN 340 / 10xD |
Priemer (Ø) | 6.5 mm |
Dĺžka (l1) | 148 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 97 mm |
Priemer stopky | 6.5 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Povrch | Oxidová povrchová úprava |
Rezný materiál | HSCo |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 3 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre stojanovú vŕtačku (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre frézovacie a vŕtacie centrum (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Samo centrujúce | Áno |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Pružinové ocele, Zliatiny horčíka, Meď, snízko legovaná, Bronz, krátke sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Mosadz, krátke sekanie, Mosadz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Hodnoty rezania |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!